SLV ITALIA SRL - SLV113262 FRAME BASIC LED DA INCASSO, QUADRATO, BI - 113262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4024163138109
Artikelnummer
SLV113262
Herstellernummer
113262
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
90 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
66 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
90 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


