Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113292 FRAME CURVE LED DA INCASSO, QUADRATO, BI - 113292

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV113292 FRAME CURVE LED DA INCASSO, QUADRATO, BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163138123

Artikelnummer

SLV113292

Herstellernummer

113292

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

90 mm

Con la nostra serie FRAME vi offriamo una soluzione salvaspazio per l’incasso a parete e a plafone. La versione LED è dotata di un diodo luminoso duraturo, disponibile nei colori neutro e bianco caldo. Per il funzionamento di FRAME CURVE è necessario un driver a corrente costante da 350mA. Tra gli accessori disponibili come optional, oltre alla presa incassata e un telaio, anche una presa multipla per semplificare il collegamento. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.