Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113492 NEW TRIA II GU10 DOWNLIGHT, RETTANGOLARE - 113492

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV113492 NEW TRIA II GU10 DOWNLIGHT, RETTANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163137102

Artikelnummer

SLV113492

Herstellernummer

113492

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

170 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

NEW TRIA I GU10 downlight, rettangolare. Lampadina: GU10 230V max. 2X50W 280Lm 2800K. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Profondità incasso: 12,5 cm. Lunghezza/Larghezza/ Altezza: 17,00 cm 9,00 cm 12,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico: max. 100 Watt. Materiale: alluminio. Peso: 0,374 kg. Colore: nero opaco. Ruotabile di 350° ed orientabile di 30°.