Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113512 NEW TRIA II GU10 DOWNLIGHT, RETTANGOLARE - 113512

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV113512 NEW TRIA II GU10 DOWNLIGHT, RETTANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163137126

Artikelnummer

SLV113512

Herstellernummer

113512

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

170 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

La versione squadrata ad alto voltaggio della nostra apprezzata serie di incassi NEW TRIA in alluminio può essere utilizzata con due lampadine. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. Si monta con clip di fissaggio incorporate in fabbrica. L’incasso NEW TRIA 2, disponibile in alluminio spazzolato, nero e bianco viene fornita pronta per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++