Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113540 NEW TRIA ES111 DOWNLIGHT, ROTONDO, BIANC - 113540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163101769

Artikelnummer

SLV113540

Herstellernummer

113540

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430 lm

Einbauhöhe/-tiefe:

122 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

165 mm

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

La versione rotonda ad alto voltaggio ES111 dei nostri apprezzati incassi della serie NEW TRIA è disponibile con alloggiamento di colore bianco opaco, nero opaco e alluminio spazzolato. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. L’incasso NEW TRIA viene fornito pronto per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++