SLV ITALIA SRL - SLV113541 NEW TRIA I ES111 DOWNLIGHT, QUADRATO, BI - 113541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4024163101806
Artikelnummer
SLV113541
Herstellernummer
113541
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
430 lm
Einbauhöhe/-tiefe:
122 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
165 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
165 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



