Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113840 INCASSO NEW TRIA ES111 SQUARE, NERO, GU1 - 113840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163150361

Artikelnummer

SLV113840

Herstellernummer

113840

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

122 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Einbaubreite:

155 mm

Breite:

165 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

300 mm

Länge:

315 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

NEW TRIA 2, incasso, biemissione, QPAR111 GU10, rettangolare, nero opaco, max. 150W, incl. clip di fissaggio. La versione squadrata ad alto voltaggio ES111 dei nostri apprezzati incassi della serie NEW TRIA è disponibile con alloggiamento di colorenero opaco. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. L’incasso NEW TRIA 2 viene fornita pronta per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V.