Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113890 NEW TRIA 2 DL SQUARE SET DOWNLIGHT, NERO - 113890

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV113890 NEW TRIA 2 DL SQUARE SET DOWNLIGHT, NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163150576

Artikelnummer

SLV113890

Herstellernummer

113890

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar
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
1150 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

48 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Einbaubreite:

80 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

155 mm

Länge:

170 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

NEW TRIA 2 DL SQUARE SET. Molle a clip. Led [incl.]: COB LED 15W 1150Lm 2700K. Potenza assorbita: 15W. Materiale: Alluminio/Plastica. Dimensioni: L/La/H: 17/9/4,8 cm. Spessore superficie di installazione: 30 mm max. Colore: nero.