SLV ITALIA SRL - SLV113891 NEW TRIA II LED DL SQUARE SET, BIANCO OP - 113891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4024163144292
Artikelnummer
SLV113891
Herstellernummer
113891
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
170 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


