Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113971 NEW TRIA MINI DL ROUND SET DOWNLIGHT, BI - 113971

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163149259

Artikelnummer

SLV113971

Herstellernummer

113971

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

143 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

32 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

52 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Geeignet für Lampenleistung:

4.4...4.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

700...700 mA

L’innovativo SET NEW TRIA MINI colpisce per la semplicità e l’efficacia. Di colore bianco, è disponibile in forma rotonda. Utilizzandolo in combinazione con un potente Premium LED bianco caldo orientabile e con il driver LED in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell’illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V. LED 4,4W 143lm 3000K CRI 80 - 30°.