Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113976 NEW TRIA MINI DL ROUND SET DI DOWNLIGHT, - 113976

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV113976 NEW TRIA MINI DL ROUND SET DI DOWNLIGHT,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163149273

Artikelnummer

SLV113976

Herstellernummer

113976

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

143 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

52 mm

Höhe/Tiefe:

36 mm

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

700...700 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

NEW TRIA MINI SET incasso, LED, 3000K, rotondo, alluminio spazzolato, 30°, incl. driver, clip di fissaggio.L’innovativo SET NEW TRIA MINI colpisce per la semplicità e l’efficacia. Di colore nero, bianco o alluminio spazzolato, è disponibile in forma rotonda o quadrata. Utilizzandolo in combinazione con un potente Premium LED bianco caldo orientabile e con il driver LED in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell’illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.