Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV114436 PATTA-I INCASSO A PLAFONE, SQUADRATO, AL - 114436

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV114436 PATTA-I INCASSO A PLAFONE, SQUADRATO, AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151412

Artikelnummer

SLV114436

Herstellernummer

114436

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

45 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Einbaubreite:

50 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

50 mm

Länge:

80 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PATTA-I quadrato. Led [incl.]: COB LED. Potenza assorbita: 12W 800lm 3000K, CRI 80. Materiale: Alluminio/Vetro. Dimensioni: L/La/H: 8/8/4,5 cm. Spessore superficie installazione: 25 mm max. Colore: Alluminio.