Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV114440 PATTA-F INCASSO A PLAFONE, ROTONDO, NERO - 114440

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151429

Artikelnummer

SLV114440

Herstellernummer

114440

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

630 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

57 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

83 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PATTA-F incasso, LED, 12W 630Lm 3000K, rotondo, nero, 38°, incl. driver. Materiale: alluminio/vetro. Colore: nero. L’innovativo incasso PATTA-F è adatto a soffitti con spessore fino a 20mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con il driver LED dimmerabile in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell’illuminazione di ambienti. Si collega allarete elettrica da 230V.