Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV114441 PATTA-F INCASSO A PLAFONE, ROTONDO, BIAN - 114441

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV114441 PATTA-F INCASSO A PLAFONE, ROTONDO, BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151436

Artikelnummer

SLV114441

Herstellernummer

114441

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

765 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

62 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

83 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PATTA-F quadrato. COB LED 765Lm 3000K, CRI 80. Potenza assorbita: 12W. Materiale: Alluminio/Vetro. Colore: Bianco. Dimensioni:Ø/H: 8,3/6,2 cm.