Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV115510 KADUX 1, GU10 DOWNLIGHT, SQUADRATA, NERO - 115510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151467

Artikelnummer

SLV115510

Herstellernummer

115510

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

127 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbaubreite:

80 mm

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

80 mm

Länge:

90 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

KADUX 1 incasso, monoemissione, QPAR51 GU10, squadrato, nero opaco, max. 50W, incl. clip di fissaggio. Materiale: alluminio/acciaio. Colore: nero opaco. La serie di incassi KADUX si presenta in un alloggiamento robusto con estetica di alta qualità. I portalampada di questa versione GU10 ad alto voltaggio hanno un sistema cardanico che consente di orientare il cono luminoso. L’incasso KADUX 1 viene realizzato per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.