Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV115520 KADUX 2, GU10 downlight, squadrata, nero - 115520

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV115520 KADUX 2, GU10 downlight, squadrata, nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151481

Artikelnummer

SLV115520

Herstellernummer

115520

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

130 mm

Geeignet für Lampenleistung:

100...100 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

150 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

KADUX 2 incasso, biemissione, QPAR51, rettangolare, nero opaco, max. 100W, incl. clip di fissaggio.La serie di incassi KADUX si presenta in un alloggiamento robusto con estetica di alta qualità. I portalampada di questa versione GU10 ad alto voltaggio hanno un sistema cardanico che consente di orientare il cono luminoso. L’incasso KADUX 2 viene realizzato per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.