SLV ITALIA SRL - SLV115521 KADUX 2, GU10 DOWNLIGHT, SQUADRATA, BIAN - 115521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Packung
1 ST
EAN
4024163151498
Artikelnummer
SLV115521
Herstellernummer
115521
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Einbaubreite:
80 mm
Breite:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
140 mm
Länge:
150 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



