SLV ITALIA SRL - SLV115530 KADUX 3, GU10 DOWNLIGHT, SQUADRATA, NERO - 115530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 150 W
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4024163151504
Artikelnummer
SLV115530
Herstellernummer
115530
Hersteller
SLV
Max. Systemleistung:
150 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Einbaubreite:
80 mm
Breite:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
200 mm
Länge:
210 mm



