Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV115531 KADUX 3, GU10 DOWNLIGHT, SQUADRATA, BIAN - 115531

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151511

Artikelnummer

SLV115531

Herstellernummer

115531

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Einbauhöhe/-tiefe:

130 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Einbaubreite:

80 mm

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

200 mm

Länge:

210 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / QPAR51 3X50W max. Materiale: Alluminio/Acciaio. Dimensioni: Spessore superficie di installazione:30 mm max. Colore: Bianco.