SLV ITALIA SRL - SLV115540 KADUX 1, ES111 DOWNLIGHT, NERO OPACO, MA - 115540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163151535
Artikelnummer
SLV115540
Herstellernummer
115540
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar
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
Fassung:
GU10
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
170 mm
Breite:
195 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
170 mm
Länge:
195 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein