SLV ITALIA SRL - SLV115541 KADUX 1, ES111 DOWNLIGHT, SQUADRATA, BIA - 115541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GU10
Packung
1 ST
EAN
4024163151542
Artikelnummer
SLV115541
Herstellernummer
115541
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
170 mm
Breite:
195 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
170 mm
Länge:
195 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


