Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV117100 KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 SINGLE LAM - 117100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163149754

Artikelnummer

SLV117100

Herstellernummer

117100

Hersteller

SLV

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

155 mm

Breite:

155 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

155 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

KARDAMOD lampada a plafone, monoemissione, QPAR111 GU10, squadrata, nero opaco, max. 75W. Materiale: Acciaio. Colore: nero opaco. Tipo di montaggio: A plafone. La versione ES111 ad alto voltaggio della lampada a plafone KARDAMOD è realizzata in acciaiodi alta qualità ed è disponibile con colore dell'alloggiamento nero opaco. Il portalampada è dotato di sistema cardanico, che consente di orientare il cono luminoso in modo individuale. KARDAMOD viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.