SLV ITALIA SRL - SLV117111 KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 DOUBLE PLA - 117111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 430 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Leuchtenlichtausbeute - 5.73 lm/W
Packung
1 ST
EAN
4024163131698
Artikelnummer
SLV117111
Herstellernummer
117111
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
430 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Leuchtenlichtausbeute:
5.73 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


