Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV117331 COMFORT CONTROL LED, INCASSO, INDIRETTO, - 117331

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV117331 COMFORT CONTROL LED, INCASSO, INDIRETTO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163168649

Artikelnummer

SLV117331

Herstellernummer

117331

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

810 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

38 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

140 mm

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

OCCULDAS 14 incasso, LED, 3000K, indiretto, bianco, 15W 810 lm 3000K. L’incasso a plafone dimmerabile, disegnato in esclusiva da David Morgan OCCULDAS 14, è dotato di Premium LED da 15W. Il deflettore centrale rende l’illuminazione indiretta, omogenea,senza riflessi e crea un effetto suggestivo. Grazie al driver LED già incorporato, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. La serie OCCULDAS è disponibile in altre versioni.