Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV132662 FENDA E27 SOSPENSIONE, CROMO, SENZA ROSO - 132662

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV132662 FENDA E27 SOSPENSIONE, CROMO, SENZA ROSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Fassung - E27

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163166515

Artikelnummer

SLV132662

Herstellernummer

132662

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

Chrom

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

FENDA cavo per sospensione, A60 E27, cromo, senza diffusore, senza rosone, cavo senza spina, max. 60W. Materiale: acciaio/plastica. Colore: cromo. Il cavo di sospensione FENDA della serie MIX & MATCH consente un abbinamento personalizzato con i diffusori FENDA. Grazie all’attacco E27 integrato la lampada è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmio energetico.