SLV ITALIA SRL - SLV132680 FITU CABLE HOOK, NERO, DISTANZIALE PER S - 132680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 31 mm
Durchmesser - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163170994
Artikelnummer
SLV132680
Herstellernummer
132680
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
31 mm
Durchmesser:
14 mm
Gancio da soffitto per sospensione FITU, nero, serracavo. Materiale Alluminio. 14x31mm.


