Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV132681 FITU CABLE HOOK, BIANCO, DISTANZIALE PER - 132681

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV132681 FITU CABLE HOOK, BIANCO, DISTANZIALE PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 31 mm

  • Durchmesser - 14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163171007

Artikelnummer

SLV132681

Herstellernummer

132681

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Höhe:

31 mm

Durchmesser:

14 mm

Il gancio FITU è un distanziale per sospensioni con morsetto serracavo. Materiale: Alluminio. Colore: bianco. Lunghezza: 3.1 cm. Sezione: 1.4 cm.