Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV133019 PARA CONE 30 SOSPENSIONE, E27, ROTONDO,

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV133019 PARA CONE 30 SOSPENSIONE, E27, ROTONDO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 300 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163145138

Artikelnummer

SLV133019

Herstellernummer

133019

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Fassung:

E27

Durchmesser:

300 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

310 mm

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

PARA CONE 30 sospensione, E27, rotondo, rame spazzolato, max. 10W 806Lm 2700K. Attacco: E27. Lampadina compresa nella fornitura: no. Altezza: 31,00 cm. Diametro: 30,00 cm. Lunghezza cavo sospensione: 150,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Materiale: acciaio. Peso: 1,550 kg. Colore: rame. Montaggio: sospensione.