SLV ITALIA SRL - SLV133444 TONGA IV SOSPENSIONE, DIFFUSORE IN CERAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 285 lm
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E14
Durchmesser - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163099059
Artikelnummer
SLV133444
Herstellernummer
133444
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
285 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E14
Durchmesser:
150 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Pendellänge:
1500...1500 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
220 mm
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


