Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV133482 LIGHT EYE SOSPENSIONE, CROMO, GU10, MAX. - 133482

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV133482 LIGHT EYE SOSPENSIONE, CROMO, GU10, MAX.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 430 lm

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Fassung - GU10

  • Durchmesser - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163099332

Artikelnummer

SLV133482

Herstellernummer

133482

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430 lm

Gehäusefarbe:

Chrom

Fassung:

GU10

Durchmesser:

145 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

120 mm

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

L’apprezzato design della serie LIGHT EYE in versione sospensione per l’attacco di lampade alogene ad alto voltaggio di tipo ES111. La sospensione, dotata di cavo di 150 cm, è disponibile in più colori. La sospensione LIGHT EYE è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.