Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV133489 LIGHT EYE SOSPENSIONE, COLOR RAME, GU10, - 133489

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - GU10

  • Durchmesser - 145 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163158183

Artikelnummer

SLV133489

Herstellernummer

133489

Hersteller

SLV

Fassung:

GU10

Durchmesser:

145 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

120 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LIGHT EYE sospensione, QPAR111 GU10, rame spazzolato, cavo in tessuto nero, rosone a plafone rame spazzolato, max. 75W. Materiale: Acciaio. L’apprezzato design della serie LIGHT EYE in versione sospensione per l’attacco di lampade alogene ad alto voltaggio di tipo ES111. La sospensione, dotata di cavo di 150 cm. La sospensione LIGHT EYE è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.