Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV133841 MEDO PRO 60 RING SOSPENSIONE, BIANCA, LE - 133841

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV133841 MEDO PRO 60 RING SOSPENSIONE, BIANCA, LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2095 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 600 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163148399

Artikelnummer

SLV133841

Herstellernummer

133841

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2095 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

600 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

weiß

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

MEDO 60 ANELLO PENDENTE bianco, 3000K SMD LED 36W 2095Lm, incl. driver. Materiale: Alluminio/ acrilico.