SLV ITALIA SRL - SLV133851 MEDO PRO 90 RING SOSPENSIONE, BIANCA, LE - 133851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2095 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 900 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163148405
Artikelnummer
SLV133851
Herstellernummer
133851
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2095 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
900 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
1500...1500 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Reflektor:
weiß
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
80 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


