Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV135251 SET PER SOSPENSIONE PER 1-10V MEDO LED, - 135251

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV135251 SET PER SOSPENSIONE PER 1-10V MEDO LED,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1800 mm

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163158671

Artikelnummer

SLV135251

Herstellernummer

135251

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

1800 mm

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

130 mm

SET PER SOSPENSIONE per sospensione rotonda MEDO, rotondo, bianco, a 5 fili. Materiale: Acciaio.