Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV138982 TRASFORMATORE, PER BINARIO ELETTRIFICATO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Art des Trafos - 3-Phasen Adaptertrafo elektronisch

  • Höhe - 90 mm

  • Sicherheitstrafo - nein

  • Einbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163176064

Artikelnummer

SLV138982

Herstellernummer

138982

Hersteller

SLV

Ausgangsspannung:

12...12 V

Art des Trafos:

3-Phasen Adaptertrafo elektronisch

Höhe:

90 mm

Sicherheitstrafo:

nein

Einbau:

nein

Durchmesser:

110 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

Chrom

TRASFORMATORE per binario elettrificato a bassa tensione TENSEO, 105VA Trasformatore convenzionale a basso voltaggio da 12V dimmerabile, in design coordinato, con connessione a basso voltaggio diretta e potenza massima di 105W per binario elettrificato abassa tensione TENSEO, cromo, 105VA. Materiale: Acciaio/Ottone. Disponibile in cromo.