Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV139082 TELESKOP, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA PER - 139082

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV139082 TELESKOP, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163176156

Artikelnummer

SLV139082

Herstellernummer

139082

Hersteller

SLV

Max. Systemleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Chrom

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

12...12 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GX5,3

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Seilsystem:

ja

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

ohne

Höhe/Tiefe:

255 mm

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Breite:

45 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

sonstige

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

10 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Notstromversorgung integriert:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

TELESKOP lampada per tensostruttura per binario elettrificato a bassa tensione TENSEO, QR-C51, cromo, La/H/P 4,5/21-52/1 cm.Faretto TELESKOP per la tensostruttura a bassa tensione il cui attacco GX5,3, compatibile con lampadine alogene e LED, è fissato su due aste telescopiche orientabili. La distanza dei cavi compatibile è di 15,5cm. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+