Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV139090 COSMIC, PORTALAMPADA PER TENSOSTRUTTURA - 139090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163174336

Artikelnummer

SLV139090

Herstellernummer

139090

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

12...12 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GX5,3

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

300 mm

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

182 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

COSMIC portalampada per tensostruttura a bassa tensione TENSEO, QR-C51, nero, orientabile, 2 pz. Faretto orientabile COSMIC per la tensostruttura a bassa tensione. Con l’attacco incorporato GX5.3, il faretto è adatto a lampadine LED e a risparmio energetico. La distanza compatibile del cavo è di 15,5cm. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+. QR-C51 35W GX5,3.