Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV139101 SYROS, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA A BASS - 139101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163174367

Artikelnummer

SLV139101

Herstellernummer

139101

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

12...12 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GX5,3

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

26 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

180 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto in acciaio ruotabile e orientabile SYROS per la tensostruttura a bassa tensione. Grazie all’attacco G5,3 integrato, il faretto è adatto all’uso di lampadine alogene e LED. La distanza massima compatibile del cavo è di 15,5cm. Questo apparecchio èadatto per lampadine di classe energetica: C - A+. Materiale Acciaio/Ottone. Colore bianco. QR-C51 50W GX5,3 - 12V 50Hz.