SLV ITALIA SRL - SLV139122 COMET, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA A BASS - 139122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 12...12 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163176132
Artikelnummer
SLV139122
Herstellernummer
139122
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
Chrom
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
12...12 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GX5,3
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe:
77 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
65 mm
Länge:
180 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


