Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV139131 SALUNA, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA A BAS - 139131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163174428

Artikelnummer

SLV139131

Herstellernummer

139131

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

12...12 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GX5,3

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

55 mm

Höhe/Tiefe:

125 mm

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

185 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto in acciaio ruotabile e orientabile SALUNA per la tensostruttura a bassa tensione. Grazie all’attacco G5,3 integrato, il faretto è adatto all’uso di lampadine alogene e LED. La distanza massima compatibile del cavo è di 15,5 cm. Montaggio con cavi. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+. QR-C51 35W GX5,3. Colore bianco.