SLV ITALIA SRL - SLV139132 SALUNA, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA A BAS - 139132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Nennspannung - 12...12 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163176149
Artikelnummer
SLV139132
Herstellernummer
139132
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
Chrom
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
12...12 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GX5,3
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
55 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
185 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



