Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143020 BINARIO MONOFASE, 2M, NERO - 143020

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143020 BINARIO MONOFASE, 2M, NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142588

Artikelnummer

SLV143020

Herstellernummer

143020

Hersteller

SLV

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Breite:

35 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario in alluminio del sistema a binario monofase ad alta tensione. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.