SLV ITALIA SRL - SLV143100 GIUNTO LINEARE PER BINARIO MONOFASE, NER - 143100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4024163142663
Artikelnummer
SLV143100
Herstellernummer
143100
Hersteller
SLV
Giunto lineare per binario monofase, nero, con possibilità di alimentazione. Lunghezza Larghezza: 9,50 cm 3,50 cm. Alimentazione: 230 Volt. Materiale: plastica. Note: Con possibilità d' alimentazione 16A Carico massimo. Peso: 0,070 kg. Colore: nero. Montaggio apparecchio per binario elettrificato.