Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143110 CURVA FLESSIBILE PER BINARIO MONOFASE, N - 143110

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143110 CURVA FLESSIBILE PER BINARIO MONOFASE, N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gebogen

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142670

Artikelnummer

SLV143110

Herstellernummer

143110

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gebogen

Farbe:

schwarz

Raccordo lineare flessibile per il sistema a binario a soffitto monofase ad alta tensione. Materiale: PC. Colore: Nero. Lunghezza: 24 cm. Larghezza: 3.5 cm. Altezza: 1.8 cm.