Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143171 ADATTATORE PER BINARIO MONOFASE , BIANCO - 143171

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143171 ADATTATORE PER BINARIO MONOFASE , BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142496

Artikelnummer

SLV143171

Herstellernummer

143171

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Farbe:

weiß

Adattatore per binario monofase , bianco,elettrico, incl. gancio. Lunghezza Larghezza Altezza: 8,20 cm 3,50 cm 7,40 cm. Alimentazione: 230 Volt. Materiale: plastica. Peso: 0,050 kg. Colore: bianco. Montaggio: apparecchio per binario elettrificato.