Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143354 ALTRA DICE SPOT, QUADRATO, GRIGIO ARGENT - 143354

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143354 ALTRA DICE SPOT, QUADRATO, GRIGIO ARGENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163137638

Artikelnummer

SLV143354

Herstellernummer

143354

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

147 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

77 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile ALTRA DICE, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED. Per ampliare la serie ALTRA DICE sono disponibili lampade a parete/plafone. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++