Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143431 BIMA II, BIANCO OPACO, 2X GU10 , MAX. 50 - 143431

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143431 BIMA II, BIANCO OPACO, 2X GU10 , MAX. 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163127561

Artikelnummer

SLV143431

Herstellernummer

143431

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

130 mm

Länge:

197 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto biemissione ad alto voltaggio BIMA 2 ruotabile e orientabile con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada in alluminio con attacco GU10 è adatta all’uso sia con lampadine alogene che LED. I due vani ottici sono separati l’uno dall’altro e si possono orientare indipendentemente. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++ / E - A++