SLV ITALIA SRL - SLV143442 BIMA I, GRIGIO ARGENTO, GU10, MAX. 50W, - 143442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163092166
Artikelnummer
SLV143442
Herstellernummer
143442
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
83 mm
Länge:
197 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


