SLV ITALIA SRL - SLV143450 PURIA SPOT, NERO, GU10, MAX. 50W, INCL. - 143450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163144704
Artikelnummer
SLV143450
Herstellernummer
143450
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
64 mm
Höhe/Tiefe:
109 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
125 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


