Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143454 PURIA SPOT, GRIGIO ARGENTO, GU10, MAX. 5 - 143454

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143454 PURIA SPOT, GRIGIO ARGENTO, GU10, MAX. 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163135986

Artikelnummer

SLV143454

Herstellernummer

143454

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

64 mm

Höhe/Tiefe:

109 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

125 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile PURIA, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada in alluminio e vetro satinato, grazie all’attacco GU10 è adatta all’uso sia con lampadine alogene che LED. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++